サンコーインダストリー
ステン 六角ボルト 全ネジ 42X55 1本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1本)
注文コード
68532259
品番
B0-02-0000-0420-0550-00-1P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,270
寸法(mm)d:M42
寸法(mm)L:55
仕様
●コード番号:459-4062
種別
全ねじ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
55
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
ねじの呼び
M42
アズワン品番
67-2132-35