サンコーインダストリー
クロメ-ト + Aナベ 6×20 80本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:20●ナベ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:360-3516
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
20
表面処理
クロメート
ねじの呼び
M6
アズワン品番
67-1076-43
内容量
1パック(80本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540580
20-00-0000-0060-0200-02-80P
¥
1,119
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧