画像準備中

クロメ-ト + Aナベ 6×20 80本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(80本) 注文コード68540580 品番20-00-0000-0060-0200-02-80P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,119

A種のタッピングネジです。

仕様●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:20●ナベ頭●材質/仕上:鉄(または標準)●材質/仕上:表面処理:クロメート●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:360-3516 材質鉄(または標準) 長さ(mm)20 表面処理クロメート ねじの呼びM6 アズワン品番67-1076-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする