サンコーインダストリー
ステン +- Aフランジ B12D16 8×25 7本入
A種のタッピングネジです。
仕様
●径×長さ:M8×25●フランジ頭●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:360-3810
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
25
ねじの呼び
M8
アズワン品番
67-1175-50
内容量
1パック(7本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540984
20-02-020B-0080-0250-00-7P
¥
1,290
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧