画像準備中

ステン +- Aフランジ B12D16 8×25 7本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(7本) 注文コード68540984 品番20-02-020B-0080-0250-00-7P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290

A種のタッピングネジです。

仕様●径×長さ:M8×25●フランジ頭●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:生地(または標準)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●コード番号:360-3810 材質ステンレス(303、304、XM7等) 長さ(mm)25 ねじの呼びM8 アズワン品番67-1175-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする