フエニックス・コンタクト
ジャンパ オス ストレート グレー ジャンパ 3極 22.5mmピッチ
Phoenix Contact ジャンパ 3 相ループブリッジは、プッシュイン接続対応の 22.5 mm ハウジングの 3 つのコンタクタモジュール用です。接続ケーブル: 1 m
仕様
●タイプ:ジャンパ●極数:3●ピッチ:22.5mm●オス/メス:オス●色:グレー●方向:ストレート●コード番号:220-5577
アズワン品番
65-7714-96
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68543425
1049408
¥
5,740
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表