SAMTEC
コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.54mm 1列
Samtec ワイヤハウジング及びプラグは、100 インチ Mini Mate R ディスクリートワイヤソケットハウジングを備えています。極性付き1列 / 2列システム 金属又はプラスチック製ラッチ
仕様
●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●シリーズ:IPD1-04-S-K-M●接続方向:垂直●コード番号:208-8745
アズワン品番
65-7695-24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68643708
IPD1-04-S-K-M
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表