TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
Schrack Force Guided Power Safety Relay
仕様
●コイル電圧:24V dc●コイル電力:700mW●コイル抵抗:820 Ω●極数:7●コード番号:230-9917
接点構成
5a/2b
アズワン品番
65-8065-37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68643954
2045880-8
¥8,550
¥
8,498
¥9,348
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください