曜日別特売

コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 500個入

コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 1袋 500個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

レセプタクルはキャップとかん合します。
経済的な相互接続ハウジング
TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。
特長と利点:
堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法
用途:
産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品
連絡先が必要ですか
719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅

仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:32.7mm●幅:8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-7697アズワン品番65-7668-79内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686440401-172211-2
124,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする