WURTH ELEKTRONIK
ケーブルクリップ 配線クリップ 40 mm 19mm 自消性 1袋 100個入
ロック可能なクランプストラップ付き。修正するスナップイン。内部ホルダによりケーブルの滑りを防止。
仕様
●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:フラットケーブルクランプ●固定方法:スナップイン●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:53.5mm●幅:40 mm●深さ:19mm●耐火性:自消性●動作温度 Max:+85℃●コード番号:184-1831
アズワン品番
65-7396-10
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68644146
524256000
¥15,600
¥
14,980
¥16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください