レスタス
【名入れ】アルコール除菌ウェットティッシュ 10枚入
アルコール入りで除菌ができるポケットタイプのウェットティッシュです。低価格で作成できる販促品として人気です。フラップに名入れが可能で、お渡しする際にも使う際にも名入れ面が見えるため、販促効果抜群です。
用途
販促・イベントノベルティ、店舗、オフィス向け、展示会向け、オープンキャンバス向け
材質
シート材質:不織布(スパンレース)、フラップ:ユポ80+CPP40、フィルム:既製フィルム、アルコール成分配合(濃度5%程度)
寸法(mm)
本体サイズ:約62×135×14、シートサイズ:150×200(10枚入り)
包装形態
裸納品
色(本体)
ホワイト
印刷方式
凸版1色印刷
サービス分類
名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※お客様にてロゴデータ(Illustratorデータ)のご準備をいただく商品です。入稿データ注意事項をよく確認ください。
※ご注文確定後、メーカーよりメールでご連絡いたしますので、ロゴデータのやり取りをお願いします。
※原稿の校正回数は2回までです。それ以降の修正は別途費用が発生いたします。
※出荷日は原稿確定後から約2~3週間です。校正のやり取りに時間がかかりますと納期も遅れますので、余裕をもってご注文ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68646429
-
1セット(1000個)
オープン
¥
95,980
¥105,578
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
68646438
-
1セット(2000個)
オープン
¥
129,800
¥142,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
68646447
-
1セット(3000個)
オープン
¥
179,800
¥197,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
68646456
-
1セット(4000個)
オープン
¥
219,800
¥241,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
68646465
-
1セット(5000個)
オープン
¥
269,800
¥296,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400