アークランドサカモト
刷毛
仕様
フック穴付き
材質
接合部:ステンレス、柄:天然木
厚さ(mm)
15
全長(mm)
215
色
ウッド
タイプ
中厚タイプ
毛丈(mm)
50
材質(毛)
豚毛
毛幅(mm)
75
主な用途
塗装用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68645388
153374
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください