左官ブラシ

左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト左官ブラシ - アークランドサカモト
ウッド主な用途農機具や左官道具を洗う際に内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
毛丈(mm)
毛材
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68645354153348約400、ブラシ部:約270約45混毛(ナイロン毛、馬毛)270
オープン
1,788
1,967(税込)
翌々日出荷
68645370153349ブラシ部:180約45混毛(ナイロン毛、馬毛)180
オープン
1,088
1,197(税込)
翌々日出荷
68645327153345約370約30本馬毛100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68645336153346約380、ブラシ部:210約45純馬毛210
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68645345153347約340、ブラシ部:180約45混毛(ナイロン毛、馬毛)180
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68645379153351ブラシ部:約270約45混毛(ナイロン毛、馬毛)270
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6864532715334572887738153345153345 左官ブラシ アークランドサカモト 72887738左官ブラシアークランドサカモト1個
599
税込659
注文コードが変更になりました
6864533615334672887747153346153346 左官ブラシ アークランドサカモト 72887747左官ブラシアークランドサカモト1個
2,788
税込3,067
注文コードが変更になりました
6864534515334772887756153347153347 左官ブラシ アークランドサカモト 72887756左官ブラシアークランドサカモト1個
1,288
税込1,417
注文コードが変更になりました
6864537915335172887790153351153351 左官ブラシ アークランドサカモト 72887790左官ブラシアークランドサカモト1個
1,588
税込1,747
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする