LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT7A/SCTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコ

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7A LANケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
カテゴリ5eの10倍、カテゴリ6の4倍の伝送帯域である1000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止に効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
コネクタ部の爪が折れ難いよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 ※本製品はECOケーブルのため、表面に白い筋が入る場合がありますが、性能上は全く問題はありません。

規格CAT7A内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68647585EA764BB-12665-9281-46
オープン
7,310
8,041(税込)
翌日出荷
返品不可
68647594EA764BB-12565-9281-45
オープン
5,240
5,764(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする