東洋器材科学
PP-6 スピッツ 1セット
仕様
●摘要:滅菌済・1本包装●サイズ:16Φ×104mm●容量:10mL●材質:PP
アズワン品番
65-8736-51
内容量
1セット(1000包×1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68649737
12601
¥
26,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください