ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
タイマウント 100個入 MCXRKRシリーズ
メタルコンテントタイMCTXRタイプと同じ材料で成形された、配線固定具タイマウントです。
台座形状のため、配線をしっかりと保持できます。
仕様
●使用場所:屋内●色:青●材質:変性66ナイロン・鉄成分●使用メタルコンテントタイ:MCTXRシリーズ200まで●適用ビス:M4
アズワン品番
65-9538-31
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68678550
-
¥
6,950
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください