曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) TNMG220412MRRシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(110)1セット(10個入) TNMG220412MRRシリーズ - サンドビック

一般旋削ステンレス加工用。
中仕上げから荒加工用。

仕様●適用被削材:M●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):20.797●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1.1906●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:MRR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●コード番号:825-1440アズワン品番65-8258-87内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68678017-
19,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする