スタックバスケット ハ-フ

スタックバスケット ハ-フ - キングジムスタックバスケット ハ-フ - キングジムスタックバスケット ハ-フ - キングジムスタックバスケット ハ-フ - キングジムスタックバスケット ハ-フ - キングジム

スキマのスペースに使えて、スタッキングもできるバスケット。
投げ込み収納にピッタリ。スリムなハーフサイズのスタックバスケットです。
玄関脇などの狭いスペースも有効に使ってスッキリ収納。
シリーズで並べても、インテリアと調和したワンランク上の収納空間に。

材質(生地)ポリエステル、(フレーム)スチール質量(g)約800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開いた時:約366×170×336(フレームを含む)、たたんだ時:約485×170×36(フレームを含む)、収納袋部分:約250×160×320耐荷重1個あたり3kg ※積み重ね可能段数:2段内容量1個
注意
※縫製品のため、生地の風合い及び色合いにつきましては、個体差がある場合がありますのでご了承ください。
※先の尖ったもの、鋭利なものはあらかじめ保護したうえで収納してください。
※収納物を入れ過ぎたり、故意に落下させるなど乱暴に扱うと本製品が破損する原因になりますのでご注意ください。
※製品をご使用の際、収納物の重さにより金属部分が床を傷つける場合がございます。十分ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679609-ベージュ
3,800
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
68679600-クロ
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする