ファブラブ コレクションバインダー

ファブラブ コレクションバインダー - キングジムファブラブ コレクションバインダー - キングジムファブラブ コレクションバインダー - キングジムファブラブ コレクションバインダー - キングジムファブラブ コレクションバインダー - キングジムファブラブ コレクションバインダー - キングジムファブラブ コレクションバインダー - キングジムファブラブ コレクションバインダー - キングジム

トレカや写真の収納にぴったり!コレクションバインダー
たくさん集めたお気に入りをキレイにコレクション。推し活がもっと楽しくなるバインダーです。
大切な写真を保護できるから安心
推し色に合わせて選べる! 全8色のカラーバリエーション
表・裏にカスタムシート入り。取り出して使うこともできます。

材質(バインダー)PVC、(ポケットリフィル)PP、(カスタムシート)PET、(とじ具)スチール内容量1冊
注意
※表紙に印刷物や写真を入れる際は、必ずカスタムシートに挟んで入れてください。またよく乾燥させた上で入れてください。
※表紙やポケットと印刷物を長期間密着させておくと、印刷が移る恐れがあります。
※素材の特性上、ビニール素材への貼りつきや色移りする場合があります。
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
最大収納枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68679880-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚アオミニ本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
68679889-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚アカミニ本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
68679898-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚オレンジミニ本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
68679907-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚キイロミニ本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
68679916-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚グレーミニ本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
68679925-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚ピンクミニ本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
68679934-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚ミドリミニ本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
1,300
999
1,099(税込)
4日以内出荷
68679950-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(3穴)×10枚ムラサキミニ本体:約112×119×30、カスタムシート(閉じた状態):約90×100ミニルーズリーフ(3穴)方眼は約50、ポケットリフィル(3穴)は約30収納可能
1,300
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
68679959-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(6穴)カードタイプ×2枚・ポケットリフィル(6穴)×3枚アオレギュラー本体:約175×237×30、カスタムシート(閉じた状態):約160×220ポケットリフィル(6穴)は約30、ポケットリフィル(6穴)カードタイプは約20収納可能
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
68679968-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(6穴)カードタイプ×2枚・ポケットリフィル(6穴)×3枚アカレギュラー本体:約175×237×30、カスタムシート(閉じた状態):約160×220ポケットリフィル(6穴)は約30、ポケットリフィル(6穴)カードタイプは約20収納可能
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
68679977-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(6穴)カードタイプ×2枚・ポケットリフィル(6穴)×3枚オレンジレギュラー本体:約175×237×30、カスタムシート(閉じた状態):約160×220ポケットリフィル(6穴)は約30、ポケットリフィル(6穴)カードタイプは約20収納可能
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
68679986-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(6穴)カードタイプ×2枚・ポケットリフィル(6穴)×3枚キイロレギュラー本体:約175×237×30、カスタムシート(閉じた状態):約160×220ポケットリフィル(6穴)は約30、ポケットリフィル(6穴)カードタイプは約20収納可能
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
68679995-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(6穴)カードタイプ×2枚・ポケットリフィル(6穴)×3枚グレーレギュラー本体:約175×237×30、カスタムシート(閉じた状態):約160×220ポケットリフィル(6穴)は約30、ポケットリフィル(6穴)カードタイプは約20収納可能
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
68680004-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(6穴)カードタイプ×2枚・ポケットリフィル(6穴)×3枚ピンクレギュラー本体:約175×237×30、カスタムシート(閉じた状態):約160×220ポケットリフィル(6穴)は約30、ポケットリフィル(6穴)カードタイプは約20収納可能
1,800
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
68680020-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(6穴)カードタイプ×2枚・ポケットリフィル(6穴)×3枚ミドリレギュラー本体:約175×237×30、カスタムシート(閉じた状態):約160×220ポケットリフィル(6穴)は約30、ポケットリフィル(6穴)カードタイプは約20収納可能
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
68680029-バインダー×1冊・カスタムシート×表裏各1枚・ポケットリフィル(6穴)カードタイプ×2枚・ポケットリフィル(6穴)×3枚ムラサキレギュラー本体:約175×237×30、カスタムシート(閉じた状態):約160×220ポケットリフィル(6穴)は約30、ポケットリフィル(6穴)カードタイプは約20収納可能
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする