曜日別特売

多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ)

多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル多コーナ形汎用正面削りカッタ AHX475S (アーバタイプ・ミリサイズ) - 三菱マテリアル

7角形両面インサート。14コーナー使用で経済的。
多刃仕様で高送り加工可能。
AHX440Sに搭載されるRE=3.2mmのインサートを、コーナ角75°(KAPR15°)のカッタボディで使用することにより、高送り加工が可能になりました。
※最大切込み量(APMX)は1.6mm に制限されます。

用途汎用高送り切削用勝手右勝手切込み角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートNNMU130532ZEN-M、NNMU130532ZEN-R内容量1台
注意
※ボディにはアーバへのセットボルトは付属されていません。
※AHX475Sはステンレス鋼加工には対応しません。
全12種類を絞り込む
刃数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
寸法L8(mm)
切削径(Φmm)
接触面の径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68680327-40.66.3DC:5047
85,900
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680345-93.38DC:10096
150,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680370-81.67DC:8076
132,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680379-516.3DC:6360
98,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680388-50.66.3DC:5047
96,700
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680406-73.38DC:10096
127,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680424-61.67DC:8076
110,000
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680440-616.3DC:6360
109,000
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680458-1269DC:160100
246,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680476-1049DC:125100
196,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680494-1069DC:160100
225,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
68680519-849DC:125100
173,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする