エスコ
[+-]ドライバー(差替・手元六角付) EA564KJシリーズ
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様
●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:142mm●ビット全長:65mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付
アズワン品番
65-9264-13
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68651180
EA564KJ-112
オープン
¥
1,270
¥1,397
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください