曜日別特売

インパクト用ソケット 交換用ピン

インパクト用ソケット 交換用ピン - TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクト用ソケット 交換用ピン - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

インパクト用ソケット類の交換用ピンです。

仕様●Φ(mm):3.5●L(mm):29●適応製品番号:4A-28~36、4A-30L~36L、4A-30L100~36L100アズワン品番65-9597-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68655495PIN3529S
1,070
969
1,066(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする