サンドビック
T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR110304シリーズ
優れた切れ刃の信頼性、断続切削加工向けです。一般旋削ステンレス加工用。中仕上げから荒加工用。
仕様
●適合被削材:M●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.5985●厚さ(mm):3.175●コーナ半径(mm):0.3969●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●CVDコーティング超硬材種●コード番号:156-1022
アズワン品番
65-8261-20
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68664586
TPMR110304
¥
9,730
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください