曜日別特売

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123L208000005GMシリーズ

コロカット1・2 溝入れ加工用チップ(320)1セット(10個入) N123L208000005GMシリーズ - サンドビック

溝入れ加工用。

仕様●チップサイズ:L●la:8●re:0.5●最大切り込み:28.4●勝手:勝手なし●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●コード番号:572-3264アズワン品番65-8204-82内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68664455N123L208000005GM
50,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする