エスコ
油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ
補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
仕様
●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平
アズワン品番
65-9244-67
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68689969
EA109ML-13
オープン
¥
290
¥
319
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください