ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 STシリーズ
バリエーションが豊富(7 タイプ)。はんだフロー/リフローによる、はんだ付け可能。回転止め構造により、端子間のオープン防止。自動調整対応のプラスロータ。
仕様
●抵抗値:100kΩ●回転角:240°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±20%●定格電力:250mW●調整方向:上面●長さ(縦寸)or径:4.5mm●幅(横寸):5.0mm●高さor奥行:2.3mm●シリーズ名:ST-4
アズワン品番
67-0460-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68698755
ST-4EA 100K ohm(104)
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください