MAC8(マックエイト)
超小型パネルチェック用端子 青 PNシリーズ
仕様
●用途:チェック端子●色:青●コネクタの形態:ジャック●ソケットタイプ(適合オスピン:OP-6-1・HJ-31)●取付時、締付トルク3kg.f.cm(29.4N.cm)以下●適合オスピンΦ0.8~1.0用
アズワン品番
67-0340-93
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68694878
PN-5-1
¥
2,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください