配線止め金具

配線止め金具 - デンカエレクトロン配線止め金具 - デンカエレクトロン配線止め金具 - デンカエレクトロン配線止め金具 - デンカエレクトロン

ケーブル保護スポンジ付きの粘着式 結束・固定金具
光ケーブルに適したクランプです。
様々な太さのケーブル・コードを柔軟にかつしっかりと固定できます。
スポンジ部分は汚れが目立ちにくい灰色で、貼り付け個所になじみます。
高耐久性の日本製の材料を使用し、強粘着、剥離紙も剥がしやすい構造です。

仕様●材質:金属部:メッキ鋼板●クッション部:発泡絶縁体●接着面サイズ:19.5×10.0mm●アーム長:25mm●入り数:10個●【製品紹介動画】アズワン品番67-0392-37内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68698694D-103KG*10
310
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする