エステー
米唐番 24個
唐辛子ゼリーが小さくなって交換時期がわかります。
炊いたご飯にニオイがつきません。
置く・さす・つるす、米袋にも使える自由な形状。
仕様
●内容量:45g●成分:天然唐辛子、発酵アルコール(酒精)クミンアルデヒド(香辛料由来成分)●有効期間:約6ヶ月(ご使用時期により異なります。夏季…約4ヶ月/夏季以外…約8ヶ月)●用途:米保存用防虫剤●標準使用量:米びつ(30kgまで)に1個●単品JANコード:4901070907229
アズワン品番
65-8292-44
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68690836
-
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください