曜日別特売

気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) - 大洋シーアイエス気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) - 大洋シーアイエス

昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。
油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。
昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。
ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。
昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。
絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。
各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。
ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。
用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆

仕様●外形寸法(mm):23×32×53●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:1年●基準保護容積※:850L●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがありますアズワン品番65-9625-74内容量1個
注意
※ZERUST使用方法をご参照ください。
※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68690809VC2-1
4,050
4,040
4,444(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする