曜日別特売

工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ

工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ - エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ - エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ - エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ - エスコ工業用カートリッジフィルター 250mm EA997KLシリーズ - エスコ

不織布と熱成型体の二層構造で幅広い異物の除去に対応。
素材洗浄も行っていますのでクリーン度が高いフィルターです。

仕様●用途:水系、塗料、化学工業、製薬分野等のろ過用途●材質:ポリプロピレン、ポリエチレン●使用最高温度:60℃●ろ過精度:10μm●全長(mm):250●重量(g):155gアズワン品番65-9341-83内容量1本
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68686058EA997KL-45
オープン
870
957(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする