手動ガンノズル EA991CHシリーズ

手動ガンノズル EA991CHシリーズ - エスコ手動ガンノズル EA991CHシリーズ - エスコ手動ガンノズル EA991CHシリーズ - エスコ手動ガンノズル EA991CHシリーズ - エスコ手動ガンノズル EA991CHシリーズ - エスコ手動ガンノズル EA991CHシリーズ - エスコ

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。

仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付アズワン品番65-9340-77危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68686024EA991CH-2
オープン
21,100
23,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする