エスコ
合成樹脂塗料用刷毛(山羊毛/筋違) EA109MSシリーズ
仕様
●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:22mm●全長:193mm●毛質:ふつう●油性用●塗装用刷毛●山羊毛●筋違
アズワン品番
65-9244-73
内容量
1本
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68685674
EA109MS-12
オープン
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください