ジーベック
半袖シャツ チャコールグレー 1692-25シリーズ
右胸にファスナーポケット付きで収納が安心です。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
チャコールグレー
サイズ
S
番号
コード:123-1916
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
72
アズワン品番
65-8383-92
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687300
1692-25-S
¥5,154
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください