東海キャスター
双輪キャスター Φ40 MY4シリーズ
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。
OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様
●許容荷重(daN):49●許容荷重(kg):50●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):39●取付高H(mm):54.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):40●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、亜鉛合金ダイカスト、側板/クロムめっき
アズワン品番
65-9139-89
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68688438
MY4N12L-40
¥720
¥
689
¥758
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください