長野計器
微差圧トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KL14201シリーズ
本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。本製品はコンジットキットが付属しています。
仕様
●形状(取付):壁取付コンジットキット付●接続:Φ5 タケノコ●材質・シール方式:ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅●圧力レンジ:kPa_-2~2●精度:±0.8%F.S.●電源:12V DC(0Ω)~36V DC(1091Ω)※カタログ●出力:4~20mA DC●処理:ナシ
アズワン品番
65-4329-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687117
KL14201G691XLXXXXX0
¥30,800
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください