共立電子産業
照光式プッシュスイッチ 丸形 モーメンタリ LA128AY-11Dシリーズ
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様
注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
形状
丸型
寸法(mm)
Φ18×(H)11
接点構成
1c
電源(DC-V)
LED:24、13mA
最小適合負荷
DC5V、1mA/AC5V、1mA
動作
モーメンタリ
端子
ハンダ付け端子
取付穴寸法(mm)
Φ16
接点定格
DC250V、5A/AC250V、5A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
照光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68687354
LA128AY-11D-24V-Y
65-9396-99
黄
¥
380
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
68687379
LA128AY-11D-24V-R
65-9397-02
赤
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください