曜日別特売

ボルト・アンカーセット M8 EA945Bシリーズ

ボルト・アンカーセット M8 EA945Bシリーズ - アズワン
仕様●サイズ:M8●外径:12mm●材質:ステンレス●入数:4本●支柱1本分(4本セット)●EA951LE-200、-201、-202、-203取付用アズワン品番65-9316-87内容量1セット(4本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
68714609EA945B-1
2,370
取扱い終了
返品不可
¥2,370
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする