JST(日本圧着端子製造)
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型
仕様
●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:4極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個
アズワン品番
67-0401-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68723867
B4B-ZR
¥
90
¥
86
¥
95
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください