簡単・シンプルの1モードアシスト仕様!
お買い物や通勤・通学にも最適な1台。
用途お買物、通勤通学、お仕事等仕様アシスト機能・シングルギア・折畳みフレーム・カゴ・リアキャリア・バッテリー連動電源スイッチ・LEDライト(バッテリー電源連動)・サークルキー(本体/バッテリー共通キー)付属品バッテリー充電器(スペアキー付)材質スチールフレームブレーキ前輪:キャリパーブレーキ 、後輪:サーボブレーキ質量(kg)約25(バッテリー込み)色パールホワイト充電時間約3時間30分(PSEマーク)モーター出力(W)250(ブラシレスモーター)バッテリー容量(Ah)5.8(リチウムイオンバッテリー)タイヤサイズ26インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×59×112、カゴ:36×31×24充電器電圧(V)AC100~240適応身長(cm)約147~折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)133×59×95サドルの高さ(mm)約760~880走行距離(km)最大約35(充電1回分/シングルモード)内容量1台