センシュラミオ 1 ウロ ソフト,フリーカット,10~50mm

センシュラミオ 1 ウロ ソフト,フリーカット,10~50mm - コロプラスト

センシュラミオ1コンベックスウロは、ストーマ周りのお腹をしっかりと押さえるのと同時に体の動きに合わせて密着する凸面です。
伸縮性の高い皮膚保護剤を使用しているため、個々の体形にフィットし、目立ちにくい装具です。

仕様【皮膚保護剤】標準貼付型形状【面板】ソフト凸面透明開口寸法(mm)10-50内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6872748016810
オープン
13,980
非課税商品
13,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする