曜日別特売

プラム 多目的固定ベルト,幅35mm×長さ500mm,ピンク

プラム 多目的固定ベルト,幅35mm×長さ500mm,ピンク - プラム

マジックタイプの多目的固定ベルトです。
ホットパックの固定、低周波導子の固定から、駆血やその他、多目的な固定に使用できます。

材質(表)ナイロン100%(裏)合成ゴム長さ(mm)500幅(mm)35ピンク加工オーバーロック縫製加工品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68724680-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする