デスクライト広角照射モデル

デスクライト広角照射モデル - フィリップスデスクライト広角照射モデル - フィリップスデスクライト広角照射モデル - フィリップスデスクライト広角照射モデル - フィリップスデスクライト広角照射モデル - フィリップスデスクライト広角照射モデル - フィリップスデスクライト広角照射モデル - フィリップスデスクライト広角照射モデル - フィリップス

机上いっぱいに均一な光がひろがる、リモートワーク向け最上位モデル
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
偏光照射設計により、PCモニター画面の反射を軽減し、キーボード操作や手書き作業に最適
バックライトも搭載し、視界全体の明るさのバランスを取ることで、目の疲れを緩和

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)12使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×437×416色温度(K)2700/3000/3500/4000/5000/5700/6500明るさ(Lm)600調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730718DSK501
オープン
27,091
29,800(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする