ニッぺ(日本ペイント)
水性蛍光塗料
手軽に塗れて美しい蛍光発色です。
乾くと、雨にも流れません。
用途
工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・釣り用品・ポスター・自転車などに(木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなど)。
木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチックなどに。
トラスコ品番
157-8519
材質
合成樹脂(アクリル)、顔料、水
色
ピンク
容量(L)
0.025
容量(kg)
0.03
容量(g)
30
塗布面積(m
2
)
0.4
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68730246
49364941
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください