アーテック[学校教材・教育玩具]
おふろでようかい射的
キャッチコピー:水を当てると妖怪がひっくり返るおもしろ射的ゲーム!
商品説明:おふろで射的ゲームができる
セット内容
EVA×1、スポンジみずてっぽう×1
材質
PS,EVA
寸法(mm)
260×250×50
包装形態
袋入/個
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※-
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68729169
21305
オープン
¥
528
¥581
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください