アーテック[学校教材・教育玩具]
エッグシャワーピストル きょうりゅう
キャッチコピー:かわいいきょうりゅうのシャワー!水てっぽうにもなる!
商品説明:水に入れるときょうりゅうが顔を出すシャワー。水面につけたまま水鉄砲としても遊べる。
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(Φ×mm)
約90×100
包装形態
袋入/個
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
注意
※ー
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68729178
21348
オープン
¥
500
¥550
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください