マーテック
ロータリーアイボルト
アイ本体が360°回転します。
用途
加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。
仕様
自在形アイボルト
トラスコ品番
652-8608
材質
特殊合金鋼
取付穴(mm)
10
寸法K(mm)
76
破断荷重(kN)
98.06
適応ボルトサイズ
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
基本使用荷重(t)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68730264
RE-20A
74
30
2
16
40
¥
13,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください