曜日別特売

デュラヘーシブナチュラCフランジ,45mm,プレカット35mm

デュラヘーシブナチュラCフランジ,45mm,プレカット35mm - コンバテックジャパン

スナップロック式二品系ストーマ装具。
陥没・平坦なストーマに適した凸面構造の面板。
ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる皮膚保護剤「デュラヘーシブ」を、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用し、腹壁によりフィットさせます。
水様性排泄物のウロストミーやイレオストミーの方に適しています。
デュラヘーシブ(R)ナチュラCフランジは3mm毎に定められている規格により適するサイズを選びやすく、しっかり皮膚を保護します。

寸法(mm)35【ストーマ】32-35内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68729695288
8,998
非課税商品
8,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする