曜日別特売

非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ

非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる

仕様チェック入・出力:スイッチ本体(スタンダード)とスイッチ本体(サブ)の専用通信線※外部入・出力用ではありません。(電圧範囲0~5V DC)適合適合規制および認証:CEマーキング(機械指令、RE指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、RE規則、RoHS規則)、TUV SUD認証、TUV SUD認証(米国・カナダ)、米国無線規則(FCC規則)(注5)、カナダ無線規則(ICES-003、RSS-310)、シンガポール無線規則(IMDA登録)、タイ無線規則(NBTC登録)、フィリピン無線規則(NTC認証)、韓国無線規則(KC適合登録)、イン ド無線規則(WPC認証)、インドネシア無線規則(SDPPI認証)、マレーシア無線規則(SIRIM認証)保護構造IP65(IEC)適合規格国際規格:ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、IEC 61508-1~7(SIL3)、IEC 62061(SIL3)、IEC 60947-5-3、ISO 14119・日本:JIS B 9705-1、JIS C 0508 1~7、JIS B 9961、JIS C 8201-5-2、JIS B 9710・欧州:EN ISO 13849-1:2015(カテゴリ4、PLe)、EN ISO 14119、EN 60947-5-3、EN 300 330、EN IEC 63000、EN 301 489-1・北米:CAN/CSA C22.2 No.14、UL508ケーブル長(m)・1台使用時:スイッチ本体-電源ユニット間は最大ケーブル長20以下・複数台直列接続時:総ケーブル長100以下、隣接するスイッチ本体間は最大ケーブル長20以下電源電圧(V)24 DC-20~10% リップルP-P10%以下応答時間・単体時:ON→OFF 100ms以下、OFF→ON 100ms以下・複数台直列接続時:単体時+5ms×(接続台数-1)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)0~55Hz 複振幅1mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~65汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応接続台数直列:最大30台(スタンダード1台、サブ29台)動作距離(mm)正面/側面:Sao(OFF→ON):5、Sar(ON→OFF):15耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)30~95使用周囲湿度(%RH)30~85耐振動(耐久)(Hz)0~55 複振幅1mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回内容量1個
関連資料:(3.11MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
型式
種類
本体質量(g)
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68738576SG-P1010-M-Nスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBTローコードスタンダード・NPN出力スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約1030以下
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738585SG-P1010-M-Pスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBTローコードスタンダード・PNP出力スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約1030以下
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68738594SG-P1020-M-Nスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PCローコードスタンダード・NPN出力スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約2030以下
18,300
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738610SG-P1020-M-Pスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PCローコードスタンダード・PNP出力スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約2030以下
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68738619SG-P2010-M-Nスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBTハイコードスタンダード・NPN出力スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約1030以下
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68738628SG-P2010-M-Pスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBTハイコードスタンダード・PNP出力スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約1030以下
18,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
68738637SG-P2020-M-Nスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PCハイコードスタンダード・NPN出力スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約2030以下
18,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
68738646SG-P2020-M-Pスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PCハイコードスタンダード・PNP出力スイッチ本体:約180、アクチュエータ:約2030以下
18,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
68738655SG-P1010-Sスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBTローコードサブスイッチ本体:約110、アクチュエータ:約1020以下
15,900
15,880
17,468(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月中旬
68738664SG-P1020-Sスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PCローコードサブスイッチ本体:約120、アクチュエータ:約2020以下
15,900
15,880
17,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
68738680SG-P2010-Sスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBTハイコードサブスイッチ本体:約110、アクチュエータ:約1020以下
15,900
15,880
17,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
68738689SG-P2020-Sスイッチ本体:PBT、PC、ステンレス、EPDM、アクチュエータ:PBT、PCハイコードサブスイッチ本体:約120、アクチュエータ:約2020以下
15,900
15,880
17,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする