エスコ
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズ
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様
●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出
アズワン品番
65-9313-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68733746
EA940CP-32
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください